€ 33,06/ stukexcl. btw
€ 40,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draadmaat (M..) | 16 |
Hoogte | 273 mm |
Schroefdraadlengte | 105 mm |
Nom. pijpmaat | DN175 in |
Uitwendige buisdiameter | 193.7 mm |
Hartafstand schroefdraden | 218 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Ja |