€ 30,98/ stukexcl. btw
€ 37,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 16 |
Hoogte | 273 mm |
Schroefdraadlengte | 105 mm |
Nom. pijpmaat | DN175 in |
Uitwendige buisdiameter | 191 mm |
Hartafstand schroefdraden | 218 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Ja |