Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel met kunstof zadel kort RB+RUK-168.3-PA-W5

  • ERIKS:14396786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,78/ stukexcl. btw

€ 107,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB+RUK
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
247 mm
Schroefdraadlengte
105 mm
Nom. pijpmaat
DN150 in
Uitwendige buisdiameter
168.3 mm
Hartafstand schroefdraden
192 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Ja