Eriks
STAUFF

STAUFF Retourstroomverdeler SRV-950-G48

  • ERIKS:1058188
Image 1
- Retouroliestroomverdeler SRV.
- voor montage aan retourleiding of aan RF retourfilter.
- Voorkomt schuimvorming en reduceert geluit bij grote retourolie stromen.
Opslaan in lijst

€ 80,88/ stukexcl. btw

€ 97,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Max. doorstroomvolume
950 l/min
Aansluitingen
3" BSP
Lengte
272 mm
Diameter
148 mm