Eriks
STAUFF

STAUFF Retourstroomverdeler SRV-650-G40

  • ERIKS:1058187
Image 1
- Retouroliestroomverdeler SRV.
- voor montage aan retourleiding of aan RF retourfilter.
- Voorkomt schuimvorming en reduceert geluit bij grote retourolie stromen.
Opslaan in lijst

€ 60,17/ stukexcl. btw

€ 72,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Max. doorstroomvolume
650 l/min
Aansluitingen
2.1/2" BSP
Lengte
212 mm
Diameter
148 mm