Eriks
STAUFF

STAUFF Retourstroomverdeler SRV-454-G32

  • ERIKS:1058186
Image 1
- Retouroliestroomverdeler SRV.
- voor montage aan retourleiding of aan RF retourfilter.
- Voorkomt schuimvorming en reduceert geluit bij grote retourolie stromen.
Opslaan in lijst

€ 37,53/ stukexcl. btw

€ 45,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Max. doorstroomvolume
454 l/min
Aansluitingen
2" BSP
Lengte
260 mm
Diameter
84 mm