Eriks
STAUFF

STAUFF Retourstroomverdeler SRV-200-N20

  • ERIKS:14735180
Image 1
- Retouroliestroomverdeler SRV.
- voor montage aan retourleiding of aan RF retourfilter.
- Voorkomt schuimvorming en reduceert geluit bij grote retourolie stromen.
Opslaan in lijst

€ 33,00/ stukexcl. btw

€ 39,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Max. doorstroomvolume
200 l/min
Aansluitingen
1.1/4" NPT
Lengte
139 mm
Diameter
84 mm