Eriks
STAUFF

STAUFF Retourstroomverdeler SRV-050-G12

  • ERIKS:1058182
Image 1
- Retouroliestroomverdeler SRV.
- voor montage aan retourleiding of aan RF retourfilter.
- Voorkomt schuimvorming en reduceert geluit bij grote retourolie stromen.
Opslaan in lijst

€ 31,05/ stukexcl. btw

€ 37,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Max. doorstroomvolume
50 l/min
Aansluitingen
3/8" BSP
Lengte
109 mm
Diameter
62 mm