

€ 189,43/ stukexcl. btw
€ 229,21incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | RF |
Type | Tankopbouw |
Grootte | 070 |
Code | RF-070-O-O-B-G24-O-G20/2 |
Max. oliestroom | 240 l/min |
Max. werkdruk | 16 bar |
Aansluiting | 1.1/2'' BSP + schroefdraad in uitlaatopening |
Type ventiel | Geen ventiel |
Met vervuilingsindicator | Nee |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Polyamide, glasvezelversterkt |
Afdichtingsmateriaal | NBR |