

€ 137,52/ stukexcl. btw
€ 166,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | RF |
Type | Tankopbouw |
Grootte | 030 |
Code | RF-030-O-O-B-G16-V/2 |
Max. oliestroom | 110 l/min |
Max. werkdruk | 16 bar |
Aansluiting | 1'' BSP |
Type ventiel | Geen ventiel |
Met vervuilingsindicator | Optisch |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Polyamide, glasvezelversterkt |
Afdichtingsmateriaal | NBR |