

€ 159,64/ stukexcl. btw
€ 193,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | RF |
Type | Tankopbouw |
Grootte | 030 |
Code | RF-030-G-10-B-B6.0-G12/2 |
Max. oliestroom | 110 l/min |
Max. werkdruk | 16 bar |
Aansluiting | 3/4" BSP |
Type ventiel | Bypass 6 bar |
Met vervuilingsindicator | Nee |
Met filterelement | Ja |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Polyamide, glasvezelversterkt |
Afdichtingsmateriaal | NBR |