

€ 127,51/ stukexcl. btw
€ 154,29incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | RF |
Type | Tankopbouw |
Grootte | 014 |
Code | RF-014-O-O-B-G12-O-G16/2 |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Max. werkdruk | 16 bar |
Aansluiting | 3/4" BSP + schroefdraad in uitlaatopening |
Type ventiel | Geen ventiel |
Met vervuilingsindicator | Nee |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Polyamide, glasvezelversterkt |
Afdichtingsmateriaal | NBR |