

€ 204,31/ stukexcl. btw
€ 247,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | RF |
Type | Tankopbouw |
Grootte | 014 |
Code | RF-014-G-20-B-G12-V2-G16-L1/2 |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Max. werkdruk | 16 bar |
Aansluiting | 3/4" BSP + schroefdraad in uitlaatopening |
Type ventiel | Geen ventiel |
Met vervuilingsindicator | Optisch |
Met filterelement | Ja |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Polyamide, glasvezelversterkt |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Opties | Lekolie aansluiting |