€ 6,20/ stukexcl. btw
€ 7,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | CRA |
Groep | 4D-5D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B1 | 80.01 mm |
B2 | 19.05 mm |
G | 5/16–18 UNC |
H1 | 7.62 mm |
H2 | 5.08 mm |
H3 | 23.622 mm |
L1 | 21.082 mm |
L2 | 35.052 mm |
L3 | 38.1 mm |