€ 6,20/ stukexcl. btw
€ 7,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | CRA |
Groep | 4D-5D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B1 | 80 mm |
B2 | 19 mm |
G | M 8 |
H1 | 9 mm |
H2 | 5.5 mm |
H3 | 23.5 mm |
L1 | 21 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 38 mm |