Eriks
STAUFF

STAUFF Rail adapter CRA-3-5S-U-W3

  • ERIKS:14396433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,02/ stukexcl. btw

€ 4,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
CRA
Groep
3S-5S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
22.098 mm
B2
20.574 mm
G
3/8-16 UNC
H1
9.144 mm
H2
5.588 mm
H3
27.432 mm
L1
22.098 mm
L2
35.052 mm
L3
38.1 mm