€ 27,47/ stukexcl. btw
€ 33,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | CRA |
Groep | 2D-3D |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
B1 | 53.086 mm |
B2 | 19.05 mm |
G | 5/16–18 UNC |
H1 | 8.89 mm |
H2 | 5.588 mm |
H3 | 23.622 mm |
L1 | 21.082 mm |
L2 | 35.052 mm |
L3 | 38.1 mm |