Eriks
STAUFF

STAUFF Rail adapter CRA-2-3D-U-W3

  • ERIKS:14396431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,92/ stukexcl. btw

€ 7,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
CRA
Groep
2D-3D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
53.086 mm
B2
19.05 mm
G
5/16–18 UNC
H1
8.89 mm
H2
5.588 mm
H3
23.622 mm
L1
21.082 mm
L2
35.052 mm
L3
38.1 mm