Eriks
STAUFF

STAUFF Rail adapter CRA-2-3D-M-W5

  • ERIKS:12034243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,47/ stukexcl. btw

€ 33,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
CRA
Groep
2D-3D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B1
53 mm
B2
19 mm
G
M 8
H1
9 mm
H2
5.5 mm
H3
23.5 mm
L1
21 mm
L2
35 mm
L3
38 mm