Eriks
STAUFF

STAUFF Rail adapter CRA-2-3D-M-W3

  • ERIKS:12034241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,92/ stukexcl. btw

€ 7,16incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
CRA
Groep
2D-3D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
53 mm
B2
19 mm
G
M 8
H1
9 mm
H2
5.5 mm
H3
23.5 mm
L1
21 mm
L2
35 mm
L3
38 mm