€ 9,06/ stukexcl. btw
€ 10,96incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | CRA |
Groep | 1-8/1D |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
B1 | 16 mm |
B2 | 19 mm |
G | M 6 |
H1 | 6 mm |
H2 | 5.5 mm |
H3 | 20.5 mm |
L1 | 21 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 40 mm |