Eriks
STAUFF

STAUFF Rail adapter CRA-1-8/1D-M-W3

  • ERIKS:945617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,68/ stukexcl. btw

€ 3,24incl. btw

161 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
CRA
Groep
1-8/1D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
16 mm
B2
19 mm
G
M 6
H1
6 mm
H2
5.5 mm
H3
20.5 mm
L1
21 mm
L2
35 mm
L3
40 mm