Eriks
STAUFF

STAUFF Profielrail SCS-120-1-W1

  • ERIKS:14744880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,78/ stukexcl. btw

€ 75,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SCS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
3050 mm
Hoogte
25.4 mm
B1
41.3 mm
B2
22.2 mm
H1
25.4 mm
H2
7 mm
S
2.7 mm