Eriks
STAUFF

STAUFF Profielrail SCS-048-13/16-W4

  • ERIKS:14744878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 95,03/ stukexcl. btw

€ 114,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SCS
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Lengte
1220 mm
Hoogte
0.81 mm
B1
41.3 mm
B2
22.2 mm
H1
0.81 mm
H2
7 mm
S
2.7 mm