€ 499,91/ stukexcl. btw
€ 604,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SCS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Geverfd |
Kleur | Groen |
Lengte | 1220 mm |
Hoogte | 25.4 mm |
B1 | 41.3 mm |
B2 | 22.2 mm |
H1 | 25.4 mm |
H2 | 7 mm |
S | 2.7 mm |