Eriks
STAUFF

STAUFF Profieldichtring WDG-56.5X66.5X4-B90

  • ERIKS:14294180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,50/ stukexcl. btw

€ 6,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
WDG
Materiaal
NBR
D1
56.5 mm
D2
66.5 mm
L1
4 mm