€ 35,73/ stukexcl. btw
€ 43,23incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | WP-LK-L/S |
Code | WP-LK55-25S-W3-K |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Uitvoering | Duits (vierkant) |
Vorm | Haaks |
Steekmaat | 55 |
Aansluiting | 25S |
Max. werkdruk | 250 bar |
Boutmaat | 2x M8x25, 2x M8x55 |