Eriks
STAUFF

STAUFF Pompflens WP-LK40-G08-W3-K

  • ERIKS:11935411
Image 1
Tandwielpompflens – Type WP-LK-G

Set bestaande uit:
  • 4-gats flens van staal (S355J2 of gelijkwaardig), zink/nikkel-gecoat
  • Metrische bevestigingsbouten (sterkteklasse 10.9)
  • Veerringen
  • O-ring van NBR (Buna-N®)
Technische specificaties:
  • 90° flens met BSPP-binnendraad
Opslaan in lijst

€ 17,19/ stukexcl. btw

€ 20,80incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
WP-LK-G
Code
WP-LK40-G08-W3-K
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Uitvoering
Duits (vierkant)
Vorm
Haaks
Steekmaat
40
Aansluiting
1/2" BSP
Max. werkdruk
300 bar
Boutmaat
2x M6x25, 2x M6x45