€ 25,29/ stukexcl. btw
€ 30,60incl. btw
51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | WP-LK-L/S |
Code | WP-LK40-28L-W3-K |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Uitvoering | Duits (vierkant) |
Vorm | Haaks |
Steekmaat | 40 |
Aansluiting | 28L |
Max. werkdruk | 100 bar |
Boutmaat | 2x M6x22, 2x M6x50 |