Eriks
STAUFF

STAUFF Pompflens WP-LK40-20S-W3-K

  • ERIKS:11935383
Image 1
Tandwielpompflens – Type WP-LK-L/S

Set bestaande uit:
  • 4-gats flens van staal (S355J2 of gelijkwaardig), zink/nikkel-gecoat
  • Metrische bevestigingsbouten (sterkteklasse 10.9)
  • Veerringen
  • O-ring van NBR (Buna-N®)
Technische specificaties:
  • 90° flens met metrische buitendraad
  • 24° conische boring volgens ISO 8434-1
Opslaan in lijst

€ 27,69/ stukexcl. btw

€ 33,50incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
WP-LK-L/S
Code
WP-LK40-20S-W3-K
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Uitvoering
Duits (vierkant)
Vorm
Haaks
Steekmaat
40
Aansluiting
20S
Max. werkdruk
250 bar
Boutmaat
2x M6x22, 2x M6x45