€ 12,49/ stukexcl. btw
€ 15,11incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | WP-LK-L/S |
Code | WP-LK40-18L-W3-K |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Uitvoering | Duits (vierkant) |
Vorm | Haaks |
Steekmaat | 40 |
Aansluiting | 18L |
Max. werkdruk | 100 bar |
Boutmaat | 4x M6x22 |