€ 13,08/ stukexcl. btw
€ 15,83incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | WP-LK-G |
Code | WP-LK35-G08-W3-K |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Uitvoering | Duits (vierkant) |
Vorm | Haaks |
Steekmaat | 35 |
Aansluiting | 1/2" BSP |
Max. werkdruk | 300 bar |
Boutmaat | 2x M6x20, 2x M6x35 |