€ 10,95/ stukexcl. btw
€ 13,25incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | WP-LK-L/S |
Code | WP-LK35-12L-W3-K |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Uitvoering | Duits (vierkant) |
Vorm | Haaks |
Steekmaat | 35 |
Aansluiting | 12L |
Max. werkdruk | 315 bar |
Boutmaat | 2x M6x22, 2x M6x35 |