€ 25,80/ stukexcl. btw
€ 31,22incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | WP-3-LK-G |
Code | WP-3-LK56-G16-W3-K |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Uitvoering | Italiaans (ruit) |
Vorm | Haaks |
Steekmaat | 56 |
Aansluiting | 1'' BSP |
Max. werkdruk | 300 bar |
Boutmaat | 3x M10x30 |