€ 18,37/ stukexcl. btw
€ 22,23incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | WP-3-LK-G |
Code | WP-3-LK40-G08-W3-K |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Uitvoering | Italiaans (ruit) |
Vorm | Haaks |
Steekmaat | 40 |
Aansluiting | 1/2" BSP |
Max. werkdruk | 300 bar |
Boutmaat | 3x M8x25 |