Eriks
STAUFF

STAUFF Pompflens WP-3-LK30-G08-W50-K

  • ERIKS:11935328
  • Fabrikant:7613288077553
Image 1
Tandwielpompflens – Type WP-3-LK-G-W50

Set bestaande uit:
3-gats flens van aluminium [EN AC-Al Si9Cu(Fe)]
Metrische bevestigingsbouten (sterkteklasse 10.9)
Veerringen
O-ring van NBR (Buna-N®)

Technische specificaties:
90° flens met BSPP-binnendraad
Opslaan in lijst

€ 11,42/ stukexcl. btw

€ 13,82incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
WP-3-LK-G-W50
Code
WP-3-LK30-G08-W50-K
Materiaal
Aluminium
Uitvoering
Italiaans (ruit)
Vorm
Haaks
Steekmaat
30
Aansluiting
1/2" BSP
Max. werkdruk
180 bar
Boutmaat
3x M6x35