€ 27,97/ stukexcl. btw
€ 33,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | GP-LK-L/S |
Code | GP-LK55-20S-W3-K |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Uitvoering | Duits (vierkant) |
Vorm | Recht |
Steekmaat | 55 |
Aansluiting | 20S |
Max. werkdruk | 250 bar |
Boutmaat | 4x M8x25 |