€ 28,65/ stukexcl. btw
€ 34,67incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | GP-LK-G |
Code | GP-LK51-G12-W129-K |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Uitvoering | Italiaans (ruit) |
Vorm | Recht |
Steekmaat | 51 |
Aansluiting | 3/4" BSP |
Max. werkdruk | 250 bar |
Boutmaat | 4x M10x35 |