€ 21,12/ stukexcl. btw
€ 25,56incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | GP-LK-B |
Code | GP-LK40-B12-W129-K |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Uitvoering | Italiaans (ruit) |
Vorm | Recht |
Steekmaat | 40 |
Aansluiting | 3/4" BSP |
Max. werkdruk | 250 bar |
Boutmaat | 4x M8x25 |