€ 13,41/ stukexcl. btw
€ 16,23incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | GP-LK-L/S |
Code | GP-LK40-28L-W3-K |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Uitvoering | Duits (vierkant) |
Vorm | Recht |
Steekmaat | 40 |
Aansluiting | 28L |
Max. werkdruk | 100 bar |
Boutmaat | 4x M6x22 |