€ 12,31/ stukexcl. btw
€ 14,90incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | GP-LK-L/S |
Code | GP-LK35-16S-W3-K |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Uitvoering | Duits (vierkant) |
Vorm | Recht |
Steekmaat | 35 |
Aansluiting | 16S |
Max. werkdruk | 315 bar |
Boutmaat | 4x M6x22 |