Eriks
STAUFF

STAUFF Pompflens GP-LK35-12L-W3-K

  • ERIKS:11933913
Image 1
Tandwielpompflens – Type GP-LK-L/S

Set bestaande uit:
  • 4-gats flens van staal (S355J2 of gelijkwaardig), zink/nikkel-gecoat
  • Metrische bevestigingsbouten (sterkteklasse 10.9)
  • Veerringen
  • O-ring van NBR (Buna-N®)
Technische specificaties:
  • Flens met metrische buitendraad
  • 24° conische boring volgens ISO 8434-1
Opslaan in lijst

€ 11,95/ stukexcl. btw

€ 14,46incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
GP-LK-L/S
Code
GP-LK35-12L-W3-K
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Uitvoering
Duits (vierkant)
Vorm
Recht
Steekmaat
35
Aansluiting
12L
Max. werkdruk
315 bar
Boutmaat
4x M6x22