Eriks
STAUFF

STAUFF Pompflens GP-LK30-B08-W129-K

  • ERIKS:11933886
Image 1
Tandwielpompflens – Type GP-LK-B

Set bestaande uit:
  • 4-gats flens van staal (S355J2 of gelijkwaardig), verzinkt en diklaag-gepassiveerd
  • Metrische bevestigingsbouten (sterkteklasse 10.9)
  • Veerringen
  • O-ring van NBR (Buna-N®)
Technische specificaties:
  • Flens met BSPP-buitendraad 60° conus
Opslaan in lijst

€ 16,36/ stukexcl. btw

€ 19,80incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
GP-LK-B
Code
GP-LK30-B08-W129-K
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Uitvoering
Italiaans (ruit)
Vorm
Recht
Steekmaat
30
Aansluiting
1/2" BSP
Max. werkdruk
250 bar
Boutmaat
4x M6x20