€ 39,75/ stukexcl. btw
€ 48,10incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | GP-FL-LK-G |
Code | GP-FL-LK72.5-G20-W129-K |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Uitvoering | Italiaans (ruit) |
Vorm | Recht |
Steekmaat | 72.5 |
Aansluiting | 1.1/4'' BSP |
Max. werkdruk | 180 bar |
Boutmaat | 4x M12x30 |