€ 37,55/ stukexcl. btw
€ 45,44incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | GP-FL-LK-G |
Code | GP-FL-LK62-G16-M12-W129-K |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Uitvoering | Italiaans (ruit) |
Vorm | Recht |
Steekmaat | 62 |
Aansluiting | 1'' BSP |
Max. werkdruk | 180 bar |
Boutmaat | 4x M12x25 |