€ 8,64/ stukexcl. btw
€ 10,45incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | GP-FL-LK-G |
Code | GP-FL-LK30-G06-W129-K |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Uitvoering | Italiaans (ruit) |
Vorm | Recht |
Steekmaat | 30 |
Aansluiting | 3/8" BSP |
Max. werkdruk | 250 bar |
Boutmaat | 4x M6x16 |