€ 13,22/ stukexcl. btw
€ 16,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 91 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1593 |
B | 40 mm |
H | 85 mm |
L1 | 198 mm |
L2 | 158 mm |
ØD1 | 91 mm |
ØD2 | 18 mm |
S | 8 mm |