Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-9-W66

  • ERIKS:11357363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,53incl. btw

1501 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
9 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1593
B
20 mm
H
6 mm
L1
48 mm
L2
32 mm
ØD1
9 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm