Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-81-W66

  • ERIKS:11357375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,80/ stukexcl. btw

€ 10,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
81 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1593
B
40 mm
H
76 mm
L1
184 mm
L2
144 mm
ØD1
81 mm
ØD2
18 mm
S
5 mm