Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-77-W66

  • ERIKS:11357374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,41/ stukexcl. btw

€ 10,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
77 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1593
B
40 mm
H
72 mm
L1
176 mm
L2
136 mm
ØD1
77 mm
ØD2
18 mm
S
5 mm